|  |
 |
| Artikel-Nr.: 52L5J-105067 Herst.-Nr.: 0026156 EAN/GTIN: 4044773044935 |
| |
|
|  |  |
 | 0026156 LAPP-Kabel ÖLFLEX Classic FD 810 18G1,5 mm2 AD 15,6mm Nennspannung Uo/U 300V/500V: Typ: Steuerleitung Kabelangaben: Aufbau mm2 : 18G1,5 mm2 Kabel Aderdurchmesser: 15,6mm Nennspannung: Uo/U: 300V/500V Prüfspannung: Spannung: 4000V Mindestbiegeradius: bewegt: 7,5x Außendurchmesser fest verlegt: 4,0x Außendurchmesser Temperaturbereich: bewegt: 0°C bis 70°C Farbe: Außenmantel: silbergrau RAL 7001 Ader/n: schwarz mit Ziffernaufdruck Einsatzbereich: Energieführungsketten: Ja Kabelaufbau: - Litzen aus blanken Kupferdrähten - Feinstdrähtiger Leiteraufbau nach VDE 0295, Klasse 6 - schwarze Adern mit fortlaufendem weißem Ziffernaufdruck nach DIN VDE 0293 - Aderisolation aus Polyvinylchlorid (PVC) - Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt - Vliesbewicklung - Außenmantel aus Polyvinylchlorid (PVC) Anwendungen: - Für ständig bewegten Einsatz und in Energieführungsketten. - Für den Einsatz in trockenen und feuchten Räumen jedoch nicht im Freien. - Für Verfahrenswege bis 10m. - Ausgelegt für 2 bis zu 8 Millionen Wechselbiegezyklen in einer Energieführungskette. Brandverhalten: -flammwidrig -selbstverlöschend -flammwidrig nach IEC 60332-1-2 Mechanisch: -adhäsionsarm Ölbeständig: -weitgehend ölbeständig Anwendungsgebiet: -Automatisierung -Anlagenbau -Maschinenbau -Fließ-, Förderbänder und Transportanlagen -Messtechnik -Regeltechnik -Robotertechnik -Steuerungstechnik Übereinstimmende Angaben: Ölflex Kabel |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: schleppkettenleitung lapp kabel, schaltleitung, "0026156 LAPP-Kabel ÖLFLEX Classic FD 810 18G1,5mm² AD 15,6mm", "ÖLFLEX Classic FD 810", "ÖLFLEX Kabel / Steuerleitungen", "Kabel & Leitungen", 0026156, 4044773044935, LAPP-Kabel, 105067 |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 32 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 6,29126* | € 9,08126* |  |  |  | | |  | |  |  | € 65,00* | ab € 6,41* | € 9,24* |  |  |  | Lager 52L5J | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 9,00* | € 16,73* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 7,95* | € 17,11* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 52L5J |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 52L5J |  | Versand: Lager 52L5J |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|