Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: steuernd; ÖLFLEX® FD CLASSIC 810 CP; 2x0,5mm2; grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen: steuernd; ÖLFLEX® FD CLASSIC 810 CP; 2x0,5mm2; grau
Leitungen: steuernd; ÖLFLEX® FD CLASSIC 810 CP; 2x0,5mm2; grau
Artikel-Nr.:
     2805-CL-FD810CP-2X0.5
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0026400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung 2 adrig
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -40...80°C
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Großteil der chemischen Verbindungen;Reibung;mechanische Beschädigungen;verdünnte Säuren;Großteil der Schmiermitteln;Mineralöle;alkalische Lösungen
Leitungs-Art: ÖLFLEX® FD CLASSIC 810 CP
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Anzahl Adern: 2
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert
Anwendung der Leitungen: Führungskette
Leitungsaußendurchmesser: 6,9mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Biegefähigkeitsklasse: 6
Aderquerschnitt: 0,5mm2
Art des Materials: selbstlöschend
Kabelaufbau: 2x0,5mm2
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, lapp kabel steuerkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 3,96*
€ 4,98*
1
€ 65,00*
ab € 4,00*
€ 6,03*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 2,86*
€ 6,52*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,52*
€ 7,76
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,99*
€ 7,13
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,33*
€ 6,34
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,08*
€ 6,05
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,61*
€ 5,49
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,98*
€ 4,74
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,51*
€ 4,18
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,86*
€ 3,40
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.