Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUR Steuerleitung ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CP 2 x 0,5 mm², geschirmt, grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PUR Steuerleitung ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CP 2 x 0,5 mm², geschirmt, grau
PUR Steuerleitung ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CP 2 x 0,5 mm², geschirmt, grau
Artikel-Nr.:
     4502-33P1688
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0026400
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung 2 adrig
Steuerleitung, 0026400, LAPP Features * Flammwidrig * Hohe Ölbeständigkeit * Abrieb- und kerbfest * Gering haftende Oberfläche Anwendungen * In Energieketten oder beweglichen Maschinenteilen * Besonders in Nassbereichen von Werkzeugmaschinen und Transferstraßen * Stromkreise für elektrische Ausrüstungen in der Automatisierungstechnik * Geeignet für den Einsatz in Mess-, Steuer- und Regelkreisen * In trockenen, feuchten oder nassen Innenräumen mit normalen mechanischen Beanspruchungen
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Adernfarbe:
VDE 0293-1
Anzahl der Adern:
2
Ausführung:
Steuerleitung
Außendurchmesser:
6.9 mm
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,5 mm²
Material:
PUR
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Prüfspannung:
4 kV
Schirmung:
geschirmt
Schleppkettentauglich:
Nein
Schutzleiter vorhanden:
Nein
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 80 °C
Ursprungsland:
SK
Gewicht:
0.065 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, lapp kabel steuerkabel, Kabel, Leitung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 3,96*
€ 4,98*
1
€ 65,00*
ab € 4,00*
€ 6,03*
1
€ 6,90*
ab € 2,86*
€ 6,52*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 4,98*
€ 5,93
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 4,92*
€ 5,85
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,96*
€ 4,71
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 498,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.