Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; 100nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0603


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; 100nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0603
Kondensator: Keramik; 100nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0603
Artikel-Nr.:
     2805-CL10B104KB8WPNC
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     CL10B104KB8WPNC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: SAMSUNG
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 0,1µF
Betriebsspannung: 50V
Entspricht Norm: AEC Q200
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9900
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0135*
€ 0,0442*
400
pro Packung
€ 8,95*
ab € 0,102*
€ 0,159*
Lager 2805
10
pro Packung
€ 6,90*
ab € 0,0476*
€ 0,1931*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 0,1931*
€ 0,22979
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,0942*
€ 0,1121
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,0785*
€ 0,09342
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,0727*
€ 0,08651
pro Packung
ab 800 Packungen
€ 0,0698*
€ 0,08306
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,0652*
€ 0,07759
pro Packung
ab 1200 Packungen
€ 0,0639*
€ 0,07604
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,0598*
€ 0,07116
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 0,0574*
€ 0,06831
pro Packung
ab 1000000 Packungen
€ 0,0476*
€ 0,05664
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,00476* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 1,931* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KYOCERA AVX
06035C104K4T4A
ab € 0,0137*
Ähnlich
KYOCERA AVX
06035C104KAT4A
ab € 0,0146*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.