Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; ÖLFLEX® CLASSIC 110; 4G10mm2; ungeschirmt; 300V,500V


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungen; ÖLFLEX® CLASSIC 110; 4G10mm2; ungeschirmt; 300V,500V
Leitungen; ÖLFLEX® CLASSIC 110; 4G10mm2; ungeschirmt; 300V,500V
Artikel-Nr.:
     2805-CL110-4G10
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119614
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -40...80°C
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der chemischen Verbindungen
Leitungs-Art: ÖLFLEX® CLASSIC 110
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 4
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert
Leitungsaußendurchmesser: 16,2mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: Eca
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 10mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 4G10mm2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 7,90*
ab € 5,24614*
€ 5,89614*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,5628*
€ 6,2428*
50
pro Meter
€ 5,95*
ab € 6,67766*
€ 7,47766*
Lager 2805
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 7,28*
€ 14,42*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 20,76*
€ 22,54*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 14,42*
€ 17,16
pro Meter
ab 2 Meter
€ 14,38*
€ 17,11
pro Meter
ab 5 Meter
€ 13,95*
€ 16,60
pro Meter
ab 10 Meter
€ 11,93*
€ 14,20
pro Meter
ab 20 Meter
€ 11,60*
€ 13,80
pro Meter
ab 25 Meter
€ 10,01*
€ 11,91
pro Meter
ab 50 Meter
€ 8,97*
€ 10,67
pro Meter
ab 100 Meter
€ 7,92*
€ 9,42
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 7,28*
€ 8,66
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,23*
Zubehör
Enghofer
30002173
ab € 3,07*
Zubehör
Enghofer
30002174
ab € 3,07*
Zubehör
Enghofer
30002195
ab € 10,87*
Zubehör
Enghofer
30002196
ab € 10,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.