Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK; 25G1mm2; ungeschirmt; Cu; Line


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     2805-CL110-BK-25G1
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119251
EAN/GTIN:
     4044776969532
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltleitung
Steuerkabel
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -40...80°C
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Witterungsfaktoren;Großteil der Öle;Großteil der chemischen Verbindungen;UV-Strahlung;Torsion
Leitungs-Art: ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 25
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert + Schutzader
Anwendung der Leitungen: extern;industrielle Anwendung;innen
Einheitspreis: Nein
Leitungsaußendurchmesser: 14,7mm
Aderaufbau: Line
#Werbeaktionen: lapp_202306
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: Eca
Biegefähigkeitsklasse: 6
Aderquerschnitt: 1mm2
Kabelaufbau: 25G1mm2
Weitere Suchbegriffe: Steuerleitung, schaltleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,18099*
€ 6,28099*
€ 65,00*
ab € 4,44*
€ 6,66*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 5,95*
€ 13,50*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 13,50*
€ 16,07
pro Meter
ab 5 Meter
€ 12,61*
€ 15,01
pro Meter
ab 10 Meter
€ 10,76*
€ 12,80
pro Meter
ab 20 Meter
€ 10,35*
€ 12,32
pro Meter
ab 25 Meter
€ 8,93*
€ 10,63
pro Meter
ab 50 Meter
€ 7,61*
€ 9,06
pro Meter
ab 100 Meter
€ 7,02*
€ 8,35
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 5,95*
€ 7,08
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.