Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zähler: elektronisch; LCD; Impulse; 99999999; Relais; 8A; 24÷264VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zähler: elektronisch; LCD; Impulse; 99999999; Relais; 8A; 24÷264VDC
Zähler: elektronisch; LCD; Impulse; 99999999; Relais; 8A; 24÷264VDC
Artikel-Nr.:
     2805-CLI-02
Hersteller:
     F&F
Herst.-Nr.:
     CLI-02
EAN/GTIN:
     5908312592242
Suchbegriffe:
Impulszähler
impulszähler f&f
impulszähler
Hersteller: F&F
Betriebstemperatur: -20...50°C
Zählgröße: Impulse
Zähler-Typ: elektronisch
Verwendeten Displays-Art: LCD
Eingangs-Art 1: Spannung
Zählfrequenz EIN1 max.: 5kHz
Ausgangs-Art 1: Relais
Löschweise: manuell;elektrisch
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Eigenschaften Eingang 1: Maximalfrequenz: 50Hz für AC Signale, 5kHz für DC Signal
Elektrische Eingangsparameter 1: 10...264V AC/DC
Versorgungsspannung: 24...264V DC;24...264V AC
Zählbereich: 99999999
Betriebsmodi des Zählers: programmierbar
Elektrische Ausgangsparameter 1: 8A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
F&F:
F&F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,89*
€ 174,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,46*
€ 173,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,37*
€ 153,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,86*
€ 146,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,94*
€ 130,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.