Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halter; weiß; auf Rundkabel; 100Stk; mit Nagel; Ø: 8mm; H: 9,7mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Halter; weiß; auf Rundkabel; 100Stk; mit Nagel; Ø: 8mm; H: 9,7mm
Halter; weiß; auf Rundkabel; 100Stk; mit Nagel; Ø: 8mm; H: 9,7mm
Artikel-Nr.:
     2805-CLIP-BOX-8
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     17080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Hersteller: Goobay
Höhe: 9,7mm
Max. Leitungsdurchmesser: 8mm
Korpusfarbe: weiß
Einheitspreis: Ja
Kabel Zubehör-Typ: Halter
Anwendung der Kabelzubehörteile: auf Rundkabel
Ausführung: mit Nagel
Anzahl im Set/Package: 100Stk.
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 1,19*
€ 2,74*
7 Tage
100
8
pro Packung
€ 6,99*
ab € 2,02*
€ 2,99*
5 Tage
5805
1
pro Packung
€ 9,90*
ab € 2,91*
€ 4,25*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 21,18*
€ 29,18*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,74*
€ 3,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,09*
€ 2,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,98*
€ 2,36
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,95*
€ 2,32
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,64*
€ 1,95
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,55*
€ 1,84
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,47*
€ 1,75
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 1,19*
€ 1,42
pro Packung
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.