Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: NPN; bipolar; 30V; 50mA; 0,35W; SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: NPN; bipolar; 30V; 50mA; 0,35W; SOT23
Transistor: NPN; bipolar; 30V; 50mA; 0,35W; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-CMPT5088TR-CEN
Hersteller:
     Central Semiconductor
Herst.-Nr.:
     CMPT5088 TR PBFREE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor sot23
Hersteller: Central Semiconductor
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Frequenz: 50MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 30V
Transistorverstärkung: 300...900
Kollektor-Emitter-Strom: 50mA
Transistor-Typ: NPN
Verlustleistung: 0,35W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, schalttransistor npn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,177*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,329*
€ 0,39151
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,307*
€ 0,36533
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,287*
€ 0,34153
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,257*
€ 0,30583
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,247*
€ 0,29393
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,227*
€ 0,27013
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,177*
€ 0,21063
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.