Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: common mode; SMD; 12,6uH; 4,1A; 9,4x7,2x2,6mm; -40÷160°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CMS1-3-R
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     CMS1-3-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
SMD Drossel
Hersteller: EATON ELECTRONICS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...160°C
Gehäuseabmessungen: 9,4x7,2x2,6mm
Fassungsvermögen: 2,2pF
Betriebsstrom: 4,1A
Induktivität: 12,6µH
Drossel-Typ: common mode
Spulenwiderstand: 77mΩ
Weitere Suchbegriffe: smd drossel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.743,82*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,87191* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.887,90*
€ 2.246,601
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.875,42*
€ 2.231,7498
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.813,12*
€ 2.157,6128
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.775,82*
€ 2.113,2258
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.743,82*
€ 2.075,1458
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.