Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: common mode; SMD; 1,34mH; 500mA; 11,43x11,43x6mm; 620mΩ


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CMS2-14-R
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     CMS2-14-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
SMD Drossel
Hersteller: EATON ELECTRONICS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...160°C
Gehäuseabmessungen: 11,43x11,43x6mm
Fassungsvermögen: 5,4pF
Betriebsstrom: 0,5A
Induktivität: 1,34mH
Drossel-Typ: common mode
Spulenwiderstand: 620mΩ
Weitere Suchbegriffe: smd drossel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 850,056*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 800 Stück (ab € 1,06257* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 944,464*
€ 1.123,91216
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 938,08*
€ 1.116,3152
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 907,752*
€ 1.080,22488
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 884,704*
€ 1.052,79776
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 850,056*
€ 1.011,56664
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.