Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: common mode; SMD; 1,03mH; 880mA; 13,97x13,97x6mm; 210mΩ


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CMS3-13-R
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     CMS3-13-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
SMD Drossel
Hersteller: EATON ELECTRONICS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...160°C
Gehäuseabmessungen: 13,97x13,97x6mm
Fassungsvermögen: 5,55pF
Betriebsstrom: 0,88A
Induktivität: 1,03mH
Drossel-Typ: common mode
Spulenwiderstand: 210mΩ
#Werbeaktionen: eaton_202305
Weitere Suchbegriffe: smd drossel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 915,18*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 600 Stück (ab € 1,5253* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.026,504*
€ 1.221,53976
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.009,242*
€ 1.200,99798
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 967,65*
€ 1.151,5035
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 946,71*
€ 1.126,5849
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 915,18*
€ 1.089,0642
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.