Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: common mode; SMD; 1,31mH; 750mA; 13,97x13,97x6mm; 300mΩ


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CMS3-14-R
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     CMS3-14-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
SMD Drossel
Hersteller: EATON ELECTRONICS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...160°C
Gehäuseabmessungen: 13,97x13,97x6mm
Fassungsvermögen: 5,8pF
Betriebsstrom: 0,75A
Induktivität: 1,31mH
Drossel-Typ: common mode
Spulenwiderstand: 300mΩ
#Werbeaktionen: eaton_202305
Weitere Suchbegriffe: smd drossel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 670,14*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 600 Stück (ab € 1,1169* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 766,362*
€ 911,97078
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 757,212*
€ 901,08228
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 713,49*
€ 849,0531
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 697,26*
€ 829,7394
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 670,14*
€ 797,4666
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.