Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP; bipolar; 60V; 0,6A; 0,275W; SOT323


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: PNP; bipolar; 60V; 0,6A; 0,275W; SOT323
Transistor: PNP; bipolar; 60V; 0,6A; 0,275W; SOT323
Artikel-Nr.:
     2805-CMST2907ATR-CEN
Hersteller:
     Central Semiconductor
Herst.-Nr.:
     CMST2907A TR PBFREE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor pnp
Hersteller: Central Semiconductor
Montage: SMD
Gehäuse: SOT323
Frequenz: 200MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 60V
Transistorverstärkung: 50...300
Kollektor-Emitter-Strom: 0,6A
Transistor-Typ: PNP
Verlustleistung: 0,275W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Weitere Suchbegriffe: smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,187*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,329*
€ 0,39151
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,309*
€ 0,36771
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,277*
€ 0,32963
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,267*
€ 0,31773
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,257*
€ 0,30583
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,237*
€ 0,28203
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,187*
€ 0,22253
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.