Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linse für LED; rund; Plexiglas PMMA; 19÷35°; Farbe: schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CN13144
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     CN13144_MIRA-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Hersteller: LEDIL
Gehäusefarbe: schwarz
Befestigung: Schraube
Material: Plexiglas PMMA
Durchmesser: 34mm
Höhe: 16,2mm
Anwendung: LED BRIDGELUX;LED CREE;LED OSRAM;Bridgelux V10 GEN6;CXA/B 15xx;OSCONIQ P 7070
Leuchtwinkel: 19...35°
LED Dioden Zubehör-Typ: Linse für LED
Herstellerserie: MIRA
Form: rund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,41*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 180 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.