Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Ermüdungs-Matte; B: 0,9m; L: 1,2m; Gummi,Nitril; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anti-Ermüdungs-Matte; B: 0,9m; L: 1,2m; Gummi,Nitril; schwarz
Anti-Ermüdungs-Matte; B: 0,9m; L: 1,2m; Gummi,Nitril; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-COBA-BF010002N
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     BF010002N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Hersteller: COBA EUROPE
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -20...50°C
Breite: 0,9m
Material: Gummi;Nitril
Länge: 1,2m
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Stärke: 14mm
Einheitspreis: Nein
Arbeitsschutz Element-Typ: Anti-Ermüdungs-Matte
Arbeitsschutz Eigenschaften: Blasenmuster
Arbeitsschutz Anwendung: für den internen Gebrauch
Herstellerserie: Bubblemat
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
21
€ 5,99*
ab € 63,72*
€ 80,55*
6 Tage
34
€ 5,99*
ab € 62,00*
€ 80,62*
1 Tag
4
€ 5,45*
ab € 63,93*
€ 80,69*
5 Tage
25
€ 4,95*
ab € 64,76*
€ 81,62*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 83,12*
€ 112,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,97*
€ 134,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,92*
€ 131,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 99,83*
€ 118,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,41*
€ 115,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,31*
€ 111,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,12*
€ 98,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.