Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Ermüdungs-Matte; B: 0,9m; L: 1,2m; Gummi; schwarz; Bubblemat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anti-Ermüdungs-Matte; B: 0,9m; L: 1,2m; Gummi; schwarz; Bubblemat
Anti-Ermüdungs-Matte; B: 0,9m; L: 1,2m; Gummi; schwarz; Bubblemat
Artikel-Nr.:
     2805-COBA-BF010702
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     BF010702
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Hersteller: COBA EUROPE
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -20...50°C
Breite: 0,9m
Material: Gummi
Länge: 1,2m
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Stärke: 14mm
Einheitspreis: Nein
Arbeitsschutz Element-Typ: Anti-Ermüdungs-Matte
Arbeitsschutz Eigenschaften: Blasenmuster
Arbeitsschutz Anwendung: für den internen Gebrauch
Herstellerserie: Bubblemat
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Seitenteilfarbe: gelb
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,74*
€ 84,88*
1 Tag
6
€ 7,90*
ab € 77,30*
€ 92,81*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,13*
€ 98,23*
36 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 83,21*
€ 99,46*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 111,57*
€ 146,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,29*
€ 174,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,03*
€ 169,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 127,83*
€ 152,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,40*
€ 149,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,80*
€ 142,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,57*
€ 132,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Coba Plastics
BF010701
ab € 39,21*
Ähnlich
Coba Plastics
BF010002
ab € 46,42*
Ähnlich
Coba Plastics
BF010001
ab € 31,69*
Ähnlich
Coba Plastics
RP010001
ab € 28,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.