Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eingangsmatte; B: 0,6m; L: 0,9m; Polyamid; grau-braun; antirutsch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eingangsmatte; B: 0,6m; L: 0,9m; Polyamid; grau-braun; antirutsch
Eingangsmatte; B: 0,6m; L: 0,9m; Polyamid; grau-braun; antirutsch
Artikel-Nr.:
     2805-COBA-CSM060501
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     CSM060501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Schmutzfangmatten
Hersteller: COBA EUROPE
Farbe: grau-braun
Betriebstemperatur: 0...60°C
Breite: 0,6m
Material: Polyamid
Länge: 0,9m
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Stärke: 8mm
Arbeitsschutz Element-Typ: Eingangsmatte
Ausführung: antirutsch
Arbeitsschutz Anwendung: für den internen Gebrauch
Herstellerserie: Cosmo
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 31,72*
€ 43,52*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 28,49*
€ 43,53*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 31,19*
€ 44,85*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 32,79*
€ 44,98*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,77*
€ 57,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.