Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Ermüdungs-Matte; B: 0,5m; L: 0,5m; Gummi,Nitril; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anti-Ermüdungs-Matte; B: 0,5m; L: 0,5m; Gummi,Nitril; schwarz
Anti-Ermüdungs-Matte; B: 0,5m; L: 0,5m; Gummi,Nitril; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-COBA-FL010001
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     FL010001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Hersteller: COBA EUROPE
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: max. 140°C
Breite: 0,5m
Material: Gummi;Nitril
Länge: 0,5m
Entspricht Norm: DIN 51130-R10
Stärke: 24mm
Einheitspreis: Nein
Arbeitsschutz Element-Typ: Anti-Ermüdungs-Matte
Ausführung: mit Öffnungen;antirutsch
Herstellerserie: Fatigue Lock
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 23,86*
€ 32,16*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 23,58*
€ 35,32*
37 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 26,35*
€ 35,55*
€ 5,00*
ab € 26,69*
€ 36,01*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 28,38*
€ 38,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.