Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Ermüdungs-Matte; B: 0,36m; L: 0,53m; Nitril,Schaum; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anti-Ermüdungs-Matte; B: 0,36m; L: 0,53m; Nitril,Schaum; schwarz
Anti-Ermüdungs-Matte; B: 0,36m; L: 0,53m; Nitril,Schaum; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-COBA-KS010001
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     KS010001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Hersteller: COBA EUROPE
Farbe: schwarz
Breite: 0,36m
Material: Schaum;Nitril
Länge: 0,53m
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Großteil der Schmiermitteln
Stärke: 25mm
Arbeitsschutz Element-Typ: Anti-Ermüdungs-Matte
Arbeitsschutz Anwendung: adaptable pad for all uncomfortable kneeling jobs
Herstellerserie: Knee-Saver
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 12,82*
€ 17,83*
€ 4,00*
ab € 16,89*
€ 24,12*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 18,08*
€ 26,64*
22 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 21,40*
€ 28,25*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 20,83*
€ 28,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
154867
ab € 31,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.