Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Ermüdungs-Matte; B: 0,9m; L: 1,5m; Schaum,PolyNit,PVC; 0÷55°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anti-Ermüdungs-Matte; B: 0,9m; L: 1,5m; Schaum,PolyNit,PVC; 0÷55°C
Anti-Ermüdungs-Matte; B: 0,9m; L: 1,5m; Schaum,PolyNit,PVC; 0÷55°C
Artikel-Nr.:
     2805-COBA-OU010002
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     OU010002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Hersteller: COBA EUROPE
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: 0...55°C
Breite: 0,9m
Material: PVC;Schaum;PolyNit
Länge: 1,5m
Entspricht Norm: BS EN 13501-1
Stärke: 15mm
Arbeitsschutz Element-Typ: Anti-Ermüdungs-Matte
Arbeitsschutz Eigenschaften: pyramid pattern
Arbeitsschutz Anwendung: für den internen Gebrauch
Herstellerserie: Orthomat® Ultimate
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 107,79*
€ 130,74*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,84*
€ 130,74*
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 110,80*
€ 133,84*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 117,40*
€ 144,53*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 131,98*
€ 174,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,77*
€ 207,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,32*
€ 203,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 154,19*
€ 183,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,07*
€ 176,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,98*
€ 166,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,98*
€ 157,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Coba Plastics
SE010003
ab € 153,13*
Ähnlich
Coba Plastics
SE010002
ab € 62,53*
Ähnlich
Coba Plastics
FA010002
ab € 134,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.