Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zähler: elektronisch; Löschen: elektrisch,manuell; 10÷260VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kübler CODIX 130 Bidirektional Zähler LCD 8-stellig, Impulse, max. 12kHz, 4 → 30 V dc, -9999999 → 99999999
Kübler CODIX 130 Bidirektional Zähler LCD 8-stellig, Impulse, max. 12kHz, 4 → 30 V dc, -9999999 → 99999999
Artikel-Nr.:
     2805-CODIX-LI-2-P
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     6.130.012.862
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Impulszähler
Hersteller: KÜBLER
Betriebstemperatur: -10...60°C
Zähler-Typ: elektronisch
Löschweise: manuell;elektrisch
Versorgungsspannung: 10...260V AC;10...260V DC
Äußere Abmessungen: 48x24x47,7mm
Batterie/Akku: Batterie CR2477N 3V x1
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
KUBLER:
KUBLER
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 86,19*
€ 107,79*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 85,57*
€ 108,82*
Frei Haus
ab € 103,45*
€ 131,71*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 98,52*
€ 131,73*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,73*
€ 156,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,81*
€ 155,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,34*
€ 138,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,68*
€ 128,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,52*
€ 117,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7295117
ab € 82,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.