Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linse für LED; rund; Plexiglas PMMA; 19÷30°; Befestigung: Kleber


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CP10641
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     CP10641_LISA-SS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Sockel MG 5,7
Sockel S 5,7
Hersteller: LEDIL
Gehäusefarbe: weiss
Befestigung: Kleber
Material: Plexiglas PMMA
Durchmesser: 11mm
Höhe: 7,3mm
Anwendung: LED CREE;LED OSRAM;LED SEOUL;Duris S5 (Single chip)
Leuchtwinkel: 19...30°
Passendes Zubehör: XP-E;XP-G;Z5
LED Dioden Zubehör-Typ: Linse für LED
Herstellerserie: LISA
Form: rund
Weitere Suchbegriffe: led linsen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,26*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.