Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linse für LED; quadratisch; transparent; 19÷37°; Farbe: schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CP12940
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     CP12940_LARISA-M-CLIP8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Sockel MG 5,7
Sockel S 5,7
Hersteller: LEDIL
Farbe: transparent
Gehäusematerial: Polycarbonat
Gehäusefarbe: schwarz
Befestigung: Clips
Äußere Abmessungen: 10x10mm
Höhe: 7,5mm
Anwendung: LED CREE;LED LG;LED NICHIA;LED OSRAM;LED LUMILEDS;LUXEON A;LUXEON Rebel;LUXEON Rebel ES;LUXEON Z;NCSxx19A;NVSxx19A;OSLON Square EC;OSLON SSL 150;OSLON SSL 80;XD16;XQ-E HD;XQ-E HI;Duris S5 (2 chip);H35B0 (LEMWA32);H35C0 (LEMWA33);NF2x757A;NF2x757G;XB-D;XP-G
Leuchtwinkel: 19...37°
LED Dioden Zubehör-Typ: Linse für LED
Herstellerserie: LARISA
Form: quadratisch
Weitere Suchbegriffe: led linsen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,63*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.