Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung; FT; Kat: 6; abgeschirmt; System: 8p8c; 19x24mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplung; FT; Kat: 6; abgeschirmt; System: 8p8c; 19x24mm
Kupplung; FT; Kat: 6; abgeschirmt; System: 8p8c; 19x24mm
Artikel-Nr.:
     2805-CP30222SX
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CP30222SX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Hersteller: CLIFF
Gehäuse: XLR-Standard
Raster Montageöffnungen: 19x24mm
Gehäusefarbe: schwarz
Gehäuse-Material: Kunststoff
Steckverbinder-Serie: FT
Steckverbinder-Ausgangssystem: 8p8c
Steckverbinder-Variante: abgeschirmt
Kategorie Ethernet: Cat 6
Anschluss-Typ: Kupplung
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;RJ45-Buchse
Mechanische Montage: für Frontplatten;Flansch (2 Öffnungen);Öffnung für Flachschraube
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 5,00*
€ 10,83*
€ 4,00*
ab € 5,88*
€ 10,97*
1 Tag
104
Frei Haus
ab € 7,50*
€ 11,34*
€ 5,95*
ab € 8,02*
€ 12,24*
1 Tag
797
€ 14,99*
ab € 5,57*
€ 13,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Cliff Electronics
CP299902
ab € 1,23*
Sonstiges
Cliff Electronics
CP299903
ab € 1,25*
Sonstiges
Cliff Electronics
CP299904
ab € 1,30*
Sonstiges
Cliff Electronics
CP299905
ab € 1,28*
Sonstiges
Cliff Electronics
CP299907
ab € 1,26*
Sonstiges
Cliff Electronics
CP30150
ab € 17,51*
Sonstiges
Cliff Electronics
CP30151
ab € 18,23*
Sonstiges
Cliff Electronics
CP30152
ab € 18,92*
Sonstiges
Cliff Electronics
CP30241M
ab € 1,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.