Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung; SLIM; Kat: 5e; System: 8p8c; RJ45-Buchse,beiderseitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplung; SLIM; Kat: 5e; System: 8p8c; RJ45-Buchse,beiderseitig
Kupplung; SLIM; Kat: 5e; System: 8p8c; RJ45-Buchse,beiderseitig
Artikel-Nr.:
     2805-CP30620
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CP30620
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
Hersteller: CLIFF
Raster Montageöffnungen: 29mm
Gehäusefarbe: schwarz
Gehäuse-Material: Kunststoff
Steckverbinder-Serie: SLIM
Steckverbinder-Ausgangssystem: 8p8c
Kategorie Ethernet: Cat 5e
Anschluss-Typ: Kupplung
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;RJ45-Buchse
Mechanische Montage: für Frontplatten;Flansch (2 Öffnungen);Öffnung für Senkkopfschraube
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 2,86*
€ 6,23*
10 Tage
nicht lagernd
4
€ 6,99*
ab € 4,38*
€ 6,63*
1
€ 5,95*
ab € 3,78*
€ 7,58*
44 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 3,13*
€ 8,67*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.