Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung; SLIM; Kat: 6; System: 8p8c; RJ45-Buchse,beiderseitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplung; SLIM; Kat: 6; System: 8p8c; RJ45-Buchse,beiderseitig
Kupplung; SLIM; Kat: 6; System: 8p8c; RJ45-Buchse,beiderseitig
Artikel-Nr.:
     2805-CP30622
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CP30622
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
Hersteller: CLIFF
Raster Montageöffnungen: 29mm
Gehäusefarbe: schwarz
Gehäuse-Material: Kunststoff
Steckverbinder-Serie: SLIM
Steckverbinder-Ausgangssystem: 8p8c
Kategorie Ethernet: Cat 6
Anschluss-Typ: Kupplung
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;RJ45-Buchse
Mechanische Montage: für Frontplatten;Flansch (2 Öffnungen);Öffnung für Senkkopfschraube
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 3,87*
€ 8,50*
€ 4,00*
ab € 4,99*
€ 8,66*
1 Tag
3
€ 14,99*
ab € 4,06*
€ 10,88*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 13,16*
€ 18,72*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.