Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS CP30722SMB ADAPTER RJ45-BUCHS/BUCHS 8P8C CAT6 SENK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3765332
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CP30722SMB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungs-Datensteckverbinder
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
Steckverbindertyp: Adapter, Inline
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Buchse
  • Zielpositionen: 8 -polig
  • Ausgangspositionen: 8 -polig
  • Produktpalette: Dual Entry Feed Through Series
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Buchse
  • In-Line-Steckverbinder B: RJ45
  • In-Line-Steckverbinder A: RJ45
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: RJ45 Adapter, RJ-45 Kupplung, rj-45 kupplung, Adapter, Modulare, Steckverbinder, CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS, CP30722SMB, 3765332, 376-5332
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,48*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,89*
    € 18,91
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,83*
    € 18,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,26*
    € 18,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,83*
    € 12,89
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,52*
    € 12,52
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,98*
    € 10,69
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,37*
    € 9,96
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,21*
    € 9,77
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 8,05*
    € 9,58
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,48*
    € 7,71
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.