Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nickelrahmen-Steckverbinder für Panel-Durchführungen, M3, IDC - RJ45-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30240517
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CP30727M3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungs-Datensteckverbinder
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
Nickelrahmen-Steckverbinder für Panel-Durchführungen, M3, Typ=CP30727M3, Einbaudurchmesser=29 mm, Plattenstärke max.=-999, Steckverbindertyp A=IDC, Steckverbindertyp B=RJ45-Stecker, Durchgangsausführung=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
16 g
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
16 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: RJ45 Adapter, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, RJ45 Steckverbinder, Western stecker, Westernstecker, westernstecker rj45, adapter rj-45, Nickelrahmen-Steckverbinder für Panel-Durchführungen, M3
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 6,93*
€ 13,76*
1 Tag
63
€ 14,99*
ab € 6,19*
€ 15,24*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.