Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; RJ45; DUALSLIM; Kat: 6a; System: 8p8c; IDC; 29mm; Mat: Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; RJ45; DUALSLIM; Kat: 6a; System: 8p8c; IDC; 29mm; Mat: Metall
Buchse; RJ45; DUALSLIM; Kat: 6a; System: 8p8c; IDC; 29mm; Mat: Metall
Artikel-Nr.:
     2805-CP30727MB3
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CP30727MB3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungs-Datensteckverbinder
IDC-Steckverbinder
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
Hersteller: CLIFF
Steckverbinder-Typ: RJ45
Steckverbinder: Buchse
Raster Montageöffnungen: 29mm
Gehäusefarbe: schwarz
Gehäuse-Material: Metall
Steckverbinder-Serie: DUALSLIM
Steckverbinder-Ausgangssystem: 8p8c
Kategorie Ethernet: Cat 6a
Elektrische Montage: IDC
Mechanische Montage: für Frontplatten;Flansch (2 Öffnungen);Öffnung für Flachschraube
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 5,60*
€ 9,89*
€ 4,00*
ab € 6,61*
€ 9,89*
1 Tag
40
Frei Haus
ab € 7,86*
€ 12,07*
1 Tag
81
€ 14,99*
ab € 4,87*
€ 12,07*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.