Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piezoelektrischer Signalgeber; Miniatur; Ø37,8x23,5mm; Ø: 37,8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CPE-750P
Hersteller:
     CUI Devices
Herst.-Nr.:
     CPE-750P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Miniatur Signalgeber
Piezo Schallgeber
Piezo Signalgeber
Piezo-Schallwandler
Hersteller: CUI Devices
Farbe: grau
Betriebstemperatur: -30...85°C
Gehäusematerial: ABS
Betriebsspannung: 12V DC
Durchmesser: 37,8mm
Äußere Abmessungen: Ø37,8x23,5mm
Schallwandler-Typ: piezoelektrischer Signalgeber
Lautstärke: 80dB
Schallfrequenz: 3,1...4,1Hz
Lautsprecher-Art: Miniatur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,12*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.