Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thin film; SMD; 0603; 100kΩ; 62,5mW; ±0,1%; -55÷155°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TE Connectivity CPF0603B100KE Widerstand 100000 Ohm
TE Connectivity CPF0603B100KE Widerstand 100000 Ohm
Artikel-Nr.:
     2805-CPF0603B100KE
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     6-1614882-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
SMD Widerstand
Hersteller: TE Connectivity
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thin film
Leistung: 62,5mW
Widerstand: 100kΩ
Toleranz: ±0,1%
Temperaturkoeffizient: 25ppm/°C
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Weitere Suchbegriffe: thin film widerstand
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5000
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0863*
€ 0,1134*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,18*
€ 0,33*
1 Tag
4343
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,37*
6 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 44,48*
€ 58,95*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,1134*
€ 0,13495
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0863*
€ 0,1027
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 567,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.