Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 6-1614882-8 CPF0603B100KE Dünnschicht-Widerstand 100kΩ SMD 0603 0.063W 0.1% 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X449031
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     6-1614882-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
SMD Widerstand

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
0.45 mm
Länge:
1.55 mm
Breite:
0.80 mm
RoHS-konform:
Ja
Typ:
CPF0603B100KE
Widerstand:
100 kΩ
Bauform:
0603
Bauart:
SMD
Belastbarkeit:
0.063 W
Toleranz ±:
0.1 %
Temperatur-Koeffizient:
25 ppm
Produkt-Art:
Dünnschicht-Widerstand
Weitere Suchbegriffe: thin film widerstand, TE Connectivity, CPF0603B100KE, 161-5649, Neohm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0863*
€ 0,1133*
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,18*
€ 0,33*
1 Tag
4343
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,37*
6 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 44,48*
€ 58,91*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 33,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.