Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schallwandler: piezoelektrischer Signalgeber; 80mA; -20÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CPS-133150-6125PM
Hersteller:
     CUI Devices
Herst.-Nr.:
     CPS-133150-6125PM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Piezo Schallgeber
Piezo Signalgeber
Piezo-Schallwandler
Schallwandler
Hersteller: CUI Devices
Betriebstemperatur: -20...85°C
Gehäusefarbe: schwarz
Betriebsspannung: 6...12V DC
Durchmesser: 130mm
Äußere Abmessungen: 130x150x147mm
Höhe: 147mm
Betriebsstrom: 80mA
Leitungslänge: 0,375m
Schallwandler-Typ: piezoelektrischer Signalgeber
Lautstärke: 105dB
Beleuchtung: Fehlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,89*
  
Preis gilt ab 132.000 Stück
Mindestbestellmenge: 264 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 264 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 528 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 1320 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 2640 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 132000 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.