Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Patchkabel
>
Artikel
Patch cord; S/FTP; 6a; Line; Cu; LSZH; schwarz; 30m; 27AWG
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 2805
Artikel-Nr.:
2805-CQ3123S
Hersteller:
LogiLink
Herst.-Nr.:
CQ3123S
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Hersteller:
LOGILINK
Kategorie Ethernet:
Cat 6a
Material für Leitungsisolation:
LSZH
Farbe der Isolierung:
schwarz
Ader-Art:
Cu
Leitungs-Art:
S/FTP
Schirmaufbau:
Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;Paare geschirmt mit Al-PET Folie;geschirmt zweifach
Kabellänge:
30m
Verbindungskabel-Typ:
patch cord
Bauart Kabel/Anschluss:
beiderseitig;RJ45-Stecker
Ausführung:
1:1 Verbindung
Aderdurchmesser:
27AWG
Aderaufbau:
Line
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
LOGILINK:
LOGILINK
... >
Lager 2805
>
Verbindungskabel
>
RJ45-Kabel
Weitere Suchbegriffe:
LAN Kabel
,
Netzwerk-Kabel
,
Netzwerkkabel
,
Netzwerkkabel unkonfektioniert
,
Twisted-Pair-Kabel
,
Patch-Kabel
,
Patchkabel
,
logilink cat6a s/ftp patchkabel schwarz
,
patch kabel
,
patch-kabel sftp
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 832
€ 6,78*
ab € 13,99*
€ 19,78*
Lager 767
4 Tage
57
€ 9,90*
ab € 14,42*
€ 20,34*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 15,43*
€ 22,41*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 20,31*
€ 40,62*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2805
Versand:
Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink 0.25m Cat.6A 10G S/FTP Netzwerkkabel Blau 0,25 m Cat6a S/FTP (S-STP)
LogiLink
CQ3016S
ab € 0,58*
Sonstiges
LogiLink 0.25m Cat.6A 10G S/FTP Netzwerkkabel Gelb 0,25 m Cat6a S/FTP (S-STP)
LogiLink
CQ3017S
ab € 0,58*
Sonstiges
LogiLink 0.25m Cat.6A 10G S/FTP Netzwerkkabel Grau 0,25 m Cat6a S/FTP (S-STP)
LogiLink
CQ3012S
ab € 0,58*
Sonstiges
LogiLink 0.25m Cat.6A 10G S/FTP Netzwerkkabel Grün 0,25 m Cat6a S/FTP (S-STP)
LogiLink
CQ3015S
ab € 0,58*
Sonstiges
LogiLink 0.25m Cat.6A 10G S/FTP Netzwerkkabel Orange 0,25 m Cat6a S/FTP (S-STP)
LogiLink
CQ3018S
ab € 0,57*
Sonstiges
LogiLink 0.25m Cat.6A 10G S/FTP Netzwerkkabel Pink 0,25 m Cat6a S/FTP (S-STP)
LogiLink
CQ3019S
ab € 0,58*
Sonstiges
LogiLink 0.25m Cat.6A 10G S/FTP Netzwerkkabel Rot 0,25 m Cat6a S/FTP (S-STP)
LogiLink
CQ3014S
ab € 0,56*
Sonstiges
LogiLink 0.25m Cat.6A 10G S/FTP Netzwerkkabel Schwarz 0,25 m Cat6a S/FTP (S-STP)
LogiLink
CQ3013S
ab € 0,58*
Sonstiges
LogiLink 0.25m Cat.6A 10G S/FTP Netzwerkkabel Weiß 0,25 m Cat6a S/FTP (S-STP)
LogiLink
CQ3011S
ab € 0,58*
Sonstiges
LogiLink 0.5m Cat.6A 10G S/FTP Netzwerkkabel Blau 0,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
LogiLink
CQ3026S
ab € 0,69*
Sonstiges
LogiLink 0.5m Cat.6A 10G S/FTP Netzwerkkabel Gelb 0,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
LogiLink
CQ3027S
ab € 0,71*
Sonstiges
LogiLink 0.5m Cat.6A 10G S/FTP Netzwerkkabel Grün 0,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
LogiLink
CQ3025S
ab € 0,70*
Sonstiges
LogiLink 0.5m Cat.6A 10G S/FTP Netzwerkkabel Orange 0,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
LogiLink
CQ3028S
ab € 0,70*
Sonstiges
LogiLink 0.5m Cat.6A 10G S/FTP Netzwerkkabel Schwarz 0,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
LogiLink
CQ3023S
ab € 0,70*
Sonstiges
LogiLink 0.5m Cat.6A 10G S/FTP Netzwerkkabel Weiß 0,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
LogiLink
CQ3021S
ab € 0,70*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen