Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; 100nF; 250V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 1812


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CQ4532C0G104J251NR
Hersteller:
     Samwha
Herst.-Nr.:
     CQ4532C0G104J251NRM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: SAMWHA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Fassungsvermögen: 0,1µF
Betriebsspannung: 250V
Kondensatorenserie: CQ
Gehäuse - mm: 4532
Gehäuse - Zoll: 1812
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,92*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,22384* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 123,42*
€ 146,8698
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 121,77*
€ 144,9063
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 117,66*
€ 140,0154
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 114,84*
€ 136,6596
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 111,92*
€ 133,1848
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.