Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patch cord; S/FTP; 6a; Line; Cu; PUR; schwarz; 3m; 27AWG; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Patch cord; S/FTP; 6a; Line; Cu; PUR; schwarz; 3m; 27AWG; IP20
Patch cord; S/FTP; 6a; Line; Cu; PUR; schwarz; 3m; 27AWG; IP20
Artikel-Nr.:
     2805-CQ6065S
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CQ6065S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Hersteller: LOGILINK
Dichtheitsklasse: IP20
Kategorie Ethernet: Cat 6a
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Großteil der Säuren;UV-Strahlung;Flamme
Leitungs-Art: S/FTP
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;Paare geschirmt mit Al-PET Folie;geschirmt zweifach
Kabellänge: 3m
Verbindungskabel-Typ: patch cord
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;RJ45-Stecker
Ausführung: 1:1 Verbindung
Aderdurchmesser: 27AWG
Aderaufbau: Line
Art des Materials: halogenfrei
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
LOGILINK:
LOGILINK
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 2,45*
€ 3,44*
40 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 2,49*
€ 3,49*
€ 5,50*
ab € 2,72*
€ 4,67*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 3,57*
€ 7,13*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CQ6055S
ab € 1,81*
Sonstiges
LogiLink
CQ6075S
ab € 5,29*
Sonstiges
LogiLink
CQ6085S
ab € 3,68*
Sonstiges
LogiLink
CQ6095S
ab € 6,93*
Sonstiges
LogiLink
CQ6105S
ab € 9,88*
Sonstiges
LogiLink
CQ6115S
ab € 13,05*
Sonstiges
LogiLink
CQ6125S
ab € 19,26*
Sonstiges
LogiLink
CQ6135S
ab € 25,42*
Sonstiges
LogiLink
CQ6145S
ab € 31,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.