Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 150W; UEing: 12÷160V; UAusg: 54VDC; IAusg: 2,8A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CQB150W14-72S54-C
Hersteller:
     CINCON
Herst.-Nr.:
     CQB150W14-72S54-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Hersteller: CINCON
Betriebstemperatur: -40...105°C
Leistung: 150W
Äußere Abmessungen: 57,9x36,8x12,7mm
Ausgangsspannung: 54V DC
Ausgangsstrom: 2,8A
Isolationsspannung: 3kV DC
Entspricht Norm: EN 50155
Anwendung: Bahnindustrie
Eingangsspannung: 12...160V
Wandler-Typ: DC/DC
Wirkungsgrad: 89,5%
Frequenzwechsel: 200kHz
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überspannung OVP;Überstromschutz OCP
Herstellerserie: CQB150W14
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,97*
€ 212,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,98*
€ 209,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,21*
€ 193,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,80*
€ 180,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 143,85*
€ 171,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 137,91*
€ 164,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,17*
€ 145,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.