Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 75W; UEing: 12÷160V; UAusg: 54VDC; IAusg: 1,4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CQB75W14-72S54-C-B
Hersteller:
     CINCON
Herst.-Nr.:
     CQB75W14-72S54-C-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Hersteller: CINCON
Betriebstemperatur: -40...105°C
Leistung: 75W
Äußere Abmessungen: 47,2x34,8x12,7mm
Ausgangsspannung: 54V DC
Ausgangsstrom: 1,4A
Isolationsspannung: 3kV DC
Entspricht Norm: EN 50155
Anwendung: Bahnindustrie
Eingangsspannung: 12...160V
Wandler-Typ: DC/DC
Wirkungsgrad: 91%
Frequenzwechsel: 200kHz
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überspannung OVP;Überstromschutz OCP
Herstellerserie: CQB75W14
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,42*
€ 192,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,32*
€ 188,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,66*
€ 175,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,65*
€ 162,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 129,82*
€ 154,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 123,99*
€ 147,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,11*
€ 131,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.