Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschalter; -0,8÷-0,3bar; Anschlüsse: Ø4mm Stutzen; OUT: SPDT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckschalter; -0,8÷-0,3bar; Anschlüsse: Ø4mm Stutzen; OUT: SPDT
Druckschalter; -0,8÷-0,3bar; Anschlüsse: Ø4mm Stutzen; OUT: SPDT
Artikel-Nr.:
     2805-CROUZET-81513522
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     81513522
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
Vakuumschalter
vakuumschalter
Hersteller: CROUZET
Montage: für DIN-Schiene
Mechanische Haltbarkeit: 1000000 Zyklen
Betriebstemperatur: -10...70°C
Betriebsdruck: -0,8...-0,3bar
Ausgangskonfiguration: SPDT
Anschlüsse: Ø4mm Stutzen
Pneumatikmodul-Typ: Druckschalter
Elektrische Kontaktparameter: 230V AC / 5A
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 89,62*
€ 125,38*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 95,89*
€ 128,50*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,50*
€ 152,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,49*
€ 149,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,28*
€ 134,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,38*
€ 132,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,89*
€ 114,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.