Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschalter; -5÷50°C; -0,1÷0,9bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CROUZET81505110
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     81505110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Vakuumschalter
vakuumschalter
Hersteller: CROUZET
Mechanische Haltbarkeit: 3000000 Zyklen
Betriebstemperatur: -5...50°C
Betriebsdruck: -0,1...0,9bar
Pneumatikmodul-Typ: Druckschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 376,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,55*
€ 538,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,43*
€ 524,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,55*
€ 499,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,62*
€ 448,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.