Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Reed-Kontakt; SPST-NC; USpule: 5VDC; 0,5A; max.170VDC; 10W


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CRR05-1B
Hersteller:
     Meder
Herst.-Nr.:
     CRR05-1B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
meder reedrelais 5v
Hersteller: MEDER
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Äußere Abmessungen: 4,4x8,6x6mm
Spulenwiderstand: 150Ω
Kontaktkonfiguration: SPST-NC
Relais-Typ: Reed-Kontakt
Relaisserie: CRR
Spulennennspannung: 5V DC
Leistungsaufnahme der Spule: 167mW
Ansprechzeit: 0,6ms
Freigabezeit: 50µs
Schaltspannung: max. 170V AC;max. 170V DC
Kontaktstrom max.: 0,5A
Schaltleistung: 10W
Weitere Suchbegriffe: dlr relais, reed-relais 5v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.