Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Wandbefestigung; X: 200mm; Y: 300mm; Z: 150mm; CS; Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: Wandbefestigung; X: 200mm; Y: 300mm; Z: 150mm; CS; Stahl
Gehäuse: Wandbefestigung; X: 200mm; Y: 300mm; Z: 150mm; CS; Stahl
Artikel-Nr.:
     2805-CS-32/150
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     111647
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Chassisplatte
Hersteller: EATON ELECTRIC
Gehäusematerial: Stahl
Gehäusefarbe: grau
Dichtheitsklasse: IP66
Gehäuse-Typ: Wandbefestigung
Größe Y: 300mm
Größe X: 200mm
Größe Z: 150mm
Gehäuseserie: CS
Setinhalt: Einbauplatte
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 45,34*
€ 57,67*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 45,53*
€ 58,24*
€ 5,00*
ab € 47,95*
€ 60,74*
€ 4,00*
ab € 48,08*
€ 61,35*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 65,99*
€ 95,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,27*
€ 113,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,81*
€ 108,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,37*
€ 98,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,82*
€ 96,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 79,29*
€ 94,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 71,85*
€ 85,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,99*
€ 78,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
111648
ab € 57,23*
Zubehör
Eaton
111683
ab € 65,70*
Zubehör
Eaton
111692
ab € 78,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.