Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
Leuchtmittel mit Stiftsockel
>
Sockel G4
>
Artikel
Linse für LED; rechtwinklig; Plexiglas PMMA; H: 10,6mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2805-CS15158
Hersteller:
Ledil
Herst.-Nr.:
CS15158_STRADA-IP-2X6-T4-B
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Leuchtmittel G4
Sockel G4
Hersteller:
LEDIL
Befestigung:
Schraube
Material:
Plexiglas PMMA
Äußere Abmessungen:
71x173mm
Höhe:
10,6mm
Anwendung:
LED BRIDGELUX;LED CREE;LED LG;LED NICHIA;LED OSRAM;LED PHILIPS;LED SEOUL;LED SAMSUNG;LED LUMILEDS;LED COMET;LUXEON TX;LUXEON 5050;LUXEON T;Duris S8;H35C1 (LEMWA33);LUXEON V;XP-L HI;XHP35 HD;OSLON Square CSSRM2/CSSRM3;XP-L HD;XHP35 HI;OSLON Square PC;OSCONIQ P 3737;LUXEON V2;Bridgelux SMD 5050;Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G4;Fortimo FastFlex LED 2x6 DPX G4;QUICK FLUX 2x6 LED XG xxx G7+;RLE 2x6 3000lm HP EXC2 OTD;HiLOM RH12 (LH351C)
Passendes Zubehör:
XP-G2;XM-L2;XT-E;Z8Y22P;NVSxx19B;NVSxx19C;Z5M1;Z5M2;LH351B;NCSxx19B;NVSW3x9A;XP-G3;NVSW219D;XP-L2;LH351D;NVSxE21A;NVSW319B;SMJQ-D36W12Mx;Z8Y22;SMJQ-D36W12Px;LH181B
LED Dioden Zubehör-Typ:
Linse für LED
Herstellerserie:
STRADA-IP
Form:
rechtwinklig
... >
LED Dioden
>
LED Leistungsdioden
>
Linsen
Weitere Suchbegriffe:
leuchtmittel g4 led
,
led linsen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,05*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen