Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linse für LED; quadratisch; Plexiglas PMMA; transparent; H: 9,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linse für LED; quadratisch; Plexiglas PMMA; transparent; H: 9,5mm
Linse für LED; quadratisch; Plexiglas PMMA; transparent; H: 9,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-CS16322
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     CS16322_STRADELLA-IP-28-HB-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Baustrahler
LED-Linsen
LED-Optiken
led-baustrahler
Hersteller: LEDIL
Farbe: transparent
Befestigung: Schraube
Material: Plexiglas PMMA
Äußere Abmessungen: 100x100mm
Höhe: 9,5mm
Anwendung: LED CREE;LED NICHIA;LED SEOUL;LED SAMSUNG;LED LUMILEDS;LUXEON 3030 2D
Einheitspreis: Nein
Passendes Zubehör: XT-E;LH351B;XP-G3;LH351C;NVSxE21A;Z8Y22
LED Dioden Zubehör-Typ: Linse für LED
Herstellerserie: STRADELLA
Form: quadratisch
#Werbeaktionen: aac_202202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 78 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 156 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.