Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Resonator: Keramik; 4,194MHz; SMD; 4,5x2x1,15mm; Tol: ±0,5%; 15pF


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-CSTCR4M19G53-R0
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     CSTCR4M19G53-R0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Resonator
murata resonator
resonator
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -20...80°C
Toleranz: ±0,5%
Gehäuseabmessungen: 4,5x2x1,15mm
Fassungsvermögen: 15pF
Resonator-Typ: Keramik
Frequenz: 4,194MHz
Herstellerserie: CERALOCK
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1935
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,119*
€ 0,384*
Lager 2805
600
pro Packung
€ 6,90*
ab € 0,495*
€ 0,615*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 0,615*
€ 0,73185
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,605*
€ 0,71995
pro Packung
ab 150000 Packungen
€ 0,495*
€ 0,58905
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,099* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 369,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.