Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Resonator: Keramik; 4,19MHz; SMD; 4,5x2x1,15mm; Tol: ±0,5%; 15pF


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-CSTCR4M19G53Z-R0
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     CSTCR4M19G53Z-R0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
Resonator
murata resonator
quarz halbleiter
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Toleranz: ±0,5%
Gehäuseabmessungen: 4,5x2x1,15mm
Fassungsvermögen: 15pF
Resonator-Typ: Keramik
Frequenz: 4,19MHz
Herstellerserie: CERALOCK
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9000
3000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,125*
€ 0,169*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 333,63*
€ 408,96*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 408,96*
€ 486,6624
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 338,82*
€ 403,1958
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 334,86*
€ 398,4834
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 333,63*
€ 397,0197
pro Packung
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,11121* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.