Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Resonator: Keramik; 11MHz; SMD; 3,2x1,3x0,7mm; Tol: ±0,5%; -40÷85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CSTNE11M0G520000R0
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     CSTNE11M0G520000R0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Resonator
murata resonator
resonator
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±0,5%
Gehäuseabmessungen: 3,2x1,3x0,7mm
Fassungsvermögen: 10pF
Resonator-Typ: Keramik
Frequenz: 11MHz
Herstellerserie: CERALOCK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 482,82*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,16094* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 568,62*
€ 676,6578
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 545,37*
€ 648,9903
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 515,43*
€ 613,3617
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 504,87*
€ 600,7953
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 482,82*
€ 574,5558
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.