Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; USB 2.0,aufrollbar; USB A-Stecker,Micro-USB-B-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabel; USB 2.0,aufrollbar; USB A-Stecker,Micro-USB-B-Stecker
Kabel; USB 2.0,aufrollbar; USB A-Stecker,Micro-USB-B-Stecker
Artikel-Nr.:
     2805-CU0090
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CU0090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
usb kabel usb 2.0 usb a schwarz
Hersteller: LOGILINK
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Farbe der Isolierung: schwarz
Kabellänge: 0,75m
Verbindungskabel-Typ: USB - USB
Bauart Kabel/Anschluss: USB A-Stecker;Micro-USB-B-Stecker
Ausführung: USB 2.0;aufrollbar
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
LOGILINK:
LOGILINK
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
53
€ 4,50*
ab € 0,79*
€ 1,24*
3 Tage
574
€ 9,90*
ab € 1,17*
€ 1,82*
€ 5,00*
ab € 1,18*
€ 1,84*
€ 6,78*
ab € 1,32*
€ 2,05*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1,93*
€ 3,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.