Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; Thunderbolt 3,USB 4.0; USB C-Stecker,beiderseitig; 1,2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CU541M-1.2
Hersteller:
     VCOM
Herst.-Nr.:
     CU541M-1.2M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thunderbolt Kabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb anschlusskabel typ c
Hersteller: VCOM
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Leistung: 240W
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 40Gbps
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz-grau
Kabellänge: 1,2m
Verbindungskabel-Typ: USB - USB
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;USB C-Stecker
Ausführung: USB 4.0;Thunderbolt 3
Ummantelung: Textil
Bedienung: 5K;UHD 2880p
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
VCOM:
VCOM
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb kabel 1,2m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.